Schneider Electric - Altivar 320 - variateur de vitesse machine - 22KW - 400V - format compact - ATV320D22N4C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - 380...500 V
fréquence de sortie max. - 599 Hz
courant de sortie nominal I2N - 46 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 22 kW
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486358078
Réf. Sonepar
01887635807
Réf. Fournisseur
ATV320D22N4C
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
380...500 V
fréquence de sortie max.:
599 Hz
courant de sortie nominal I2N:
46 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
22 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
550 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
22 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
3
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Oui
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Oui
type de convertisseur:
convertisseur U
Degré de protection (NEMA):
1
hauteur:
390 mm
largeur:
180 mm
profondeur:
229 mm
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Ce produit permet de compléter la gamme de puissance jusqu'à 22kW de l'ATV 320 compact.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Il est possible de transférer l'application hors tension.
Le saviez-vous ?
Des compléments d'offre ATV320 compact existent.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Altivar Solar offre des performances supérieures et évolutives en améliorant les fonctionnalités intégrées et la capacité de performance du matériel et des logiciels.
Quelques mots du fabricant :
- Fonctions Safety intégrées : STO, SS1, SLS et GDL
- Fonctions d'automatisme booléenne : ATV Logic
- Options de communication industrielles : Ethernet ModBus TCP-IP, ProfiBus, ProfiNet…
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


