Schneider Electric - Altivar ATH200 et ATH600 - Terminal graphique HVAC - VW3A1121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - panneau de commande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - INDONESIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487958529
Réf. Sonepar
01887795852
Réf. Fournisseur
VW3A1121
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau de commande
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de l'article:
Ce terminal graphique est une option pour les variateurs de vitesse Altivar HVAC ATH200 et ATH600. L'indice de protection est IP65. Ce terminal peut être connecté et monté en face avant des variateurs ATH650, ou sur une porte d’armoire à l’aide d’un accessoire de montage déporté. Il peut également être connecté à un PC pour échanger des fichiers ou à plusieurs variateurs en mode multidrop. Il comprend des touches Hand, Off et Auto. La température max de fonctionnement est de 60°C. Il offre une résolution d’affichage de 240 x 160 pixels et 8 lignes d’écran. Il permet de piloter, d’ajuster et de configurer le variateur, d’afficher les valeurs courantes (moteur, entrées/sorties, etc.), ainsi que de sauvegarder et télécharger des configurations (plusieurs configurations peuvent être stockées dans la mémoire de 16 Mo). Un kit de montage déporté pour une installation sur porte d’armoire, avec un indice de protection IP65, est disponible en accessoire et doit être commandé séparément.
Quelques mots du fabricant :
- Indice de protection IP65
- Ecran LCD rétroéclairé blanc et rouge
- Capacité d’affichage de messages sur 8 lignes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


