Schneider Electric - Altivar ATH200 et ATH600 - Terminal simple - plein texte HVAC - VW3A1123

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - panneau de commande
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - INDONESIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487958536
Réf. Sonepar
01887795853
Réf. Fournisseur
VW3A1123
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
panneau de commande
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
Les Atouts de l'article:
Ce terminal à texte simple est une option pour les variateurs de vitesse Altivar HVAC ATH600. L'indice de protection est IP21. Le terminal à affichage texte peut être connecté et monté en face avant des variateurs ATH630 et comprend des touches Hand, Off et Auto. La température de fonctionnement max est de 50°C. Il offre une résolution d’affichage de 128 x 64 pixels. Il permet de piloter, d’ajuster et de configurer le variateur, d’afficher les valeurs courantes (moteur, E/S et données machine), ainsi que de stocker et télécharger des configurations (plusieurs configurations peuvent être enregistrées) et de dupliquer la configuration d’un variateur vers un autre. Un kit de montage déporté pour une installation sur porte d’armoire, avec un indice de protection IP43, est disponible en accessoire et doit être commandé séparément.
Quelques mots du fabricant :
- Indice de protection IP21
- Ecran LCD rétroéclairé blanc
- Capacité d’affichage de messages sur 2 lignes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


