Schneider Electric - Altivar - Atv12 0.75kw 240v 1ph 1hp radiateur tb par 14 unites - ATV12H075M2TQ
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - 200...240 V
fréquence de sortie max. - 400 Hz
courant de sortie nominal I2N - 4.2 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.75 kW
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480076596
Réf. Sonepar
01887007659
Réf. Fournisseur
ATV12H075M2TQ
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
200...240 V
fréquence de sortie max.:
400 Hz
courant de sortie nominal I2N:
4.2 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0.75 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
1
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
240 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.75 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
4
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
pays de fabrication:
INDONESIE
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
130 mm
largeur:
72 mm
profondeur:
131.2 mm
Les Atouts de l'article:
Altivar Machine ATV12 est une offre de variateurs de vitesse pour les équipements commerciaux et les machines simples. Il fonctionne à une puissance nominale jusqu'à 0,75kW/1CV et une tension nominale de 200V à 240V AC. Il est conçu avec un dissipateur thermique pour les environnements normaux et un boîtier refroidi par ventilateur. Il dispose de fonctions avancées PID et de capture à la volée, d'un câblage de base et d'un réglage simple du contrôle du moteur. En fonction des besoins, il peut être livré sans dissipateur thermique, avec filtre CEM intégré ou en version standard. Le variateur Altivar 12 intègre le protocole de communication Modbus. Il est conçu pour les applications simples, dans l'industrie, les machines commerciales et les telles que les convoyeurs, les pompes, les extracteurs, les barrières d'accès et les tapis roulants. Il est conforme aux normes CEI, UL et autres normes internationales. La compatibilité du logiciel SoMove permet la sauvegarde et le transfert des configurations sur un disque de rechange, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour maintenance. Il est vendu par lot de 14. Il offre une application optimisée de la puissance et du couple pour les applications de ventilation et de pompage, ce qui permet jusqu'à 30% d'économies d'énergie. La gamme ATV12 répond aux exigences de base des machines en toute simplicité.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


