Schneider Electric - Altivar - Atv12 1.5kw 240v 1ph 2hp radiateur tb par 7 unites - ATV12HU15M2TQ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar - Atv12 1.5kw 240v 1ph 2hp radiateur tb par 7 unites

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 400 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 7.5 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 1.5 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480076602

Réf. Sonepar

01887007660

Réf. Fournisseur

ATV12HU15M2TQ

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

400 Hz

courant de sortie nominal I2N:

7.5 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

1.5 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

1.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

4

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

pays de fabrication:

INDONESIE

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

142 mm

largeur:

105 mm

profondeur:

156.2 mm

Altivar - Atv12 1.5kw 240v 1ph 2hp radiateur tb par 7 unites

Les Atouts de l'article:

Altivar Machine ATV12 est une offre de variateurs de vitesse pour les équipements commerciaux et les machines simples. Il fonctionne à une puissance nominale jusqu'à 1,5kW/2CV et une tension nominale de 200V à 240V AC. Il est conçu avec un dissipateur thermique pour les environnements normaux et un boîtier refroidi par ventilateur. Il dispose de fonctions avancées PID et de capture à la volée, d'un câblage de base et d'un réglage simple du contrôle du moteur. En fonction des besoins, il peut être livré sans dissipateur thermique, avec filtre CEM intégré ou en version standard. Le variateur Altivar 12 intègre le protocole de communication Modbus. Il est conçu pour les applications simples, dans l'industrie, les machines commerciales et les telles que les convoyeurs, les pompes, les extracteurs, les barrières d'accès et les tapis roulants. Il est conforme aux normes CEI, UL et autres normes internationales. La compatibilité du logiciel SoMove permet la sauvegarde et le transfert des configurations sur un disque de rechange, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour maintenance. Il est vendu par lot de 7. Il offre une application optimisée de la puissance et du couple pour les applications de ventilation et de pompage, ce qui permet jusqu'à 30% d'économies d'énergie. La gamme ATV12 répond aux exigences de base des machines en toute simplicité.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric