🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph - 2,2kW - 3hp - 480V - CEM - IP21 - ATV212HU22N4

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar - ATV212 variateur de vitesse - 3ph - 2,2kW - 3hp - 480V - CEM - IP21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 200 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 5.1 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 2.2 kW

  • indice de protection (IP) - IP21

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480322464

Réf. Sonepar

01887032246

Réf. Fournisseur

ATV212HU22N4

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

200 Hz

courant de sortie nominal I2N:

5.1 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

2.2 kW

indice de protection (IP):

IP21

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

2.2 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

3

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

143 mm

largeur:

107 mm

profondeur:

150 mm

Altivar - ATV212 - variateur de vitesse - 3ph - 2,2kW - 3hp - 480V - CEM - IP21 - H143mmxL107mmxP150mm - tension d'alimentation : 380…480 V - 15...10 % - fréquence d'alimentation : 50...60 Hz - 5...5 %

Les Atouts de l'article:

Ce variateur de vitesse Altivar 212 peut alimenter des moteurs asynchrones triphasés. Son indice de protection est IP21 et il dispose d'un filtre CEM intégré. Il fonctionne à une puissance nominale jusqu'à 2,2kW / 3ch et une tension nominale de 380V à 480V CA. Sa conception est basée sur l'éco-énergie avec une réduction de la consommation d'énergie jusqu'à 70% par rapport à un système de contrôle conventionnel. Grâce à sa technologie de réduction de l'élévation de la température du câble, le variateur Altivar 212 offre un fonctionnement immédiat et sans perturbation. Il permet d'éviter les options supplémentaires telles qu'une inductance de ligne ou une inductance CC pour gérer les harmoniques de courant. Il pèse 2 kg et ses dimensions sont de 107 mm de large, 143 mm de haut, 150 mm de profondeur.Il est spécialement conçu pour les applications de gestion des fluides les plus courantes dans les bâtiments du secteur tertiaire (CVC) comme le chauffage, la ventilation, la climatisation et le pompage. Il est conforme aux normes internationales CEI / EN 61800-5-1 et CEI / EN 61800-3 (immunité et émissions CEM conduites et rayonnées). Il est également certifié CE, UL, CSA, C-Tick et NOM. L'Altivar 212 propose des inductances moteur en option qui peuvent augmenter les longueurs de câble maximales entre le variateur et le moteur et limiter les perturbations aux bornes du moteur.Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il peut également être monté directement sur un rail DIN de 35 mm de large, grâce au kit VW3A31852, à commander séparément. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il peut également être monté directement sur un rail DIN de 35 mm de large, grâce au kit VW3A31852, à commander séparément. Il est écologique et conforme aux directives relatives à la protection de l'environnement telles que RoHS, DEEE, etc…



Les Atouts de la gamme:

La gamme ATV212 est centrée sur la Gestion Technique Centralisée avec une connexion immédiate au réseau de supervision du bâtiment avec les protocoles de communication embarqués et une détection instantanée des pannes système.



Quelques mots du fabricant :

  • Terminal graphique disponible
  • Format compact
  • Transfert via clé USB
  • Traitement ThDi < 40%
  • Conditionnement IP21 et IP55 possibles

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric