Non retournable

Schneider Electric - Altivar - Ethercat daisy chain cart e communication - VW3A3601

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - module de communication

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480326714

Réf. Sonepar

01887032671

Réf. Fournisseur

VW3A3601

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

module de communication

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Altivar - module de communication Ethercat - compatibilité : Altivar Process Modular, Altivar Machine ATV340 sauf variateurs Sercos, ATV320, Altivar Process ATV900, Altivar 32, Lexium 32 - raccordement : 2 connecteurs RJ45

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le module Ethercat, double port Ethernet, est une carte de communication basé sur Ethernet destiné aux applications nécessitant des temps de cycle très courts pour permettre de la synchronisation. [Altivar Process] [Altivar Machine] Ce module de communication est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar ATV32. Ses caractéristiques permettent au réseau Ethercat d'atteindre de très hautes performances dans le domaine de l'automatisme avec des coûts d'équipements réduits. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères avec un fonctionnement jusqu'à 60°C.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme ATV340 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV340. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.



Les Atouts de la gamme:

L’ATV340 est conçu pour apporter aux moteurs des machines des performances optimales en couple et en vitesse. Grâce à son fichier DTM, il s'adapte à toutes les architectures d'automatismes SE ou Tiers.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle fermée
  • Fonctionnement 50°C sans déclassement
  • WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
  • Connectivité avancée : ModBus de base, options COM
  • Moindre encombrement : produit "Tout en un"

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric