🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Altivar - filtre d'entrée CEM IP20 5A - VW3A4711

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar - filtre d'entrée CEM IP20 5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481164780

Réf. Sonepar

01887116478

Réf. Fournisseur

VW3A4711

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - filtre d'entrée CEM - 5A - triphasé - H285mmxL90mmxP170mm - pour filtre d'interférence radio d'entrée - montage : sur le côté du variateur de vitesse - IP20 - pertes thermiques : 8 W

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire, 50A, triphasé, est un filtre CEM d'entrée de la gamme Altivar. Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV340. Ce filtre d'interférence radio d'entrée, se monte sur le côté du variateur de vitesse.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric