Schneider Electric - Altivar - filtre dv/dt - pour variateur de vitesse - IP00 - VW3A5306

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - filtre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480736735

Réf. Sonepar

01887073673

Réf. Fournisseur

VW3A5306

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

filtre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Altivar - filtre dv/dt - pour variateur de vitesse - IP00 - H350mmxL380mmxP235mm - 180A - pour filtre de sortie - raccordement électrique : une barre en cuivre M10, capacité de raccordement : 120 mm² / AWG 4/0

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le filtre de sortie VW3A5305 d'un courant nominal de 180A est destiné aux variateurs de vitesse Altivar. [Altivar Process] [Altivar Machine]. Ce produit est spécialement conçu pour les processus industriels dans les segments de marché : pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées. Il a été conçu pour résister dans les environnements les plus sévères avec un fonctionnement jusqu'à 60°C.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

L'ATV340 offre des capacités d’automatisation en temps réel, une ingénierie machine simplifiée et un niveau de performance supérieur pour les applications industrielles. La configuration, le contrôle et le diagnostic du produit est possible directement dans les logiciels SoMachine et SoMove.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Les performances de la gamme ATV340 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est conforme ROHS UE.

Le saviez-vous ?

Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Machine ATV340. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.



Les Atouts de la gamme:

L’ATV340 est conçu pour apporter aux moteurs des machines des performances optimales en couple et en vitesse. Grâce à son fichier DTM, il s'adapte à toutes les architectures d'automatismes SE ou Tiers.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle fermée
  • Fonctionnement 50°C sans déclassement
  • WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
  • Connectivité avancée : ModBus de base, options COM
  • Moindre encombrement : produit "Tout en un"

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric