En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Altivar - filtre en mode commun pour réduction courant dans roulements - 180µH - VW3A5504

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar - filtre en mode commun pour réduction courant dans roulements - 180µH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V

  • courant assigné CA - 2.2...2.2 A

  • courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A

  • indice de protection (IP) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485435794

Réf. Sonepar

01887543579

Réf. Fournisseur

VW3A5504

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

480 V

courant assigné CA:

2.2...2.2 A

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

0 A

indice de protection (IP):

autre

adapté en tant que filtre sinus:

Non

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

10 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Altivar - filtre en mode commun pour réduction courant dans roulements - 180µH - H210mmxL127,5mmxP127,5mm - pour filtre de sortie en mode commun - compatibilité : Altivar Process ATV900, Altivar Process ATV600

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire, de la gamme Altivar, est un filtre de sortie en mode commun (180µH - 2,2 A). Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV600 et ATV900.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric