Schneider Electric - Altivar - filtre passif - 105A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse - VW3A46111
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
courant assigné CA - 101...101 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 101 A
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480640025
Réf. Sonepar
01887064002
Réf. Fournisseur
VW3A46111
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant assigné CA:
101...101 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
101 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Non
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


