Non retournable

Schneider Electric - Altivar - filtre passif - 23A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse - VW3A46104

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V

  • courant assigné CA - 22...22 A

  • courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 22 A

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480639951

Réf. Sonepar

01887063995

Réf. Fournisseur

VW3A46104

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

courant assigné CA:

22...22 A

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

22 A

indice de protection (IP):

IP20

adapté en tant que filtre sinus:

Non

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

0 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Altivar - filtre passif - 23A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse - pour réduction des harmoniques de courant - 3 phases - IP20, IP55 (installation du coffret) - pertes thermiques : 206W

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire, 23A, 400V, triphasé, est un filtre passif de la gamme Altivar. Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV61, ATV71, ATV600 et ATV900. Il permet une réduction des harmoniques de courant.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric