Schneider Electric - Altivar - filtre passif - 30A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse - VW3A46105
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
courant assigné CA - 29...29 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 29 A
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480639968
Réf. Sonepar
01887063996
Réf. Fournisseur
VW3A46105
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant assigné CA:
29...29 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
29 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Non
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce filtre passif est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Son courant nominal est égal à 30 A. Il est utilisé comme filtre d'entrée pour obtenir une distorsion harmonique totale inférieure à 10 % ou 5 %. Son indice de protection est IP20. Il pèse 25 kg et ses dimensions sont 232 mm de large, 436.11 mm de haut et 247,5 mm de profondeur. Il est conçu pour être utilisé pour les variateurs dans le premier environnement (distribution restreinte, applications domestiques).
Quelques mots du fabricant :
- THD inférieur à 10 % ou 5 %
- IP20
- Conçu pour les variateurs Altivar
- Facilité d'installation :
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


