Schneider Electric - Altivar - filtre passif - 316A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse - VW3A46135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
courant assigné CA - 304...304 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480640261
Réf. Sonepar
01887064026
Réf. Fournisseur
VW3A46135
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant assigné CA:
304...304 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Non
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce filtre passif est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Son courant nominal est de 316 A. Il est utilisé comme filtre d'entrée pour obtenir une distorsion harmonique totale inférieure à 10 % ou 5 %. Son index de protection est IP20. Il pèse 221 kg et ses dimensions sont de 468 mm de largeur, 900,06 mm de hauteur et 510 mm de profondeur. Il est conçu pour être utilisé pour les variateurs dans le premier environnement (distribution restreinte, applications domestiques).
Quelques mots du fabricant :
- Distortion harmonique inférieure à 10 % ou 5 %
- Protection IP20
- Facile à installer
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


