Non retournable

Schneider Electric - Altivar - filtre passif - 50A - 460V - 60Hz - pour variateur de vitesse - VW3A46165

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V

  • courant assigné CA - 48...48 A

  • courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480652639

Réf. Sonepar

01887065263

Réf. Fournisseur

VW3A46165

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

480 V

courant assigné CA:

48...48 A

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

0 A

indice de protection (IP):

IP20

adapté en tant que filtre sinus:

Non

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

8 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

0...100 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Altivar - filtre passif - 50A - 460V - 60Hz - pour variateur de vitesse

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric