Schneider Electric - Altivar - filtre passif - 75A - 400V - 50Hz - pour variateur de vitesse - VW3A46128
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles, côté primaire - 3
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 400 V
courant assigné CA - 72...72 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480640193
Réf. Sonepar
01887064019
Réf. Fournisseur
VW3A46128
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles, côté primaire:
3
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
400 V
courant assigné CA:
72...72 A
courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:
0 A
indice de protection (IP):
IP20
adapté en tant que filtre sinus:
Non
adapté en tant que filtre du/dt:
Non
adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:
Non
adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:
Non
fréquence d'horloge assignée:
0 kHz
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Ce filtre passif est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Il est utilisé comme filtre d'entrée afin d'obtenir une distorsion harmonique totale inférieure à 10% ou 5%. Son indice de protection est IP20. Il est adapté aux variateurs du premier environnement (distribution restreinte, applications domestiques).
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


