🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Altivar - Filtre passif - Easy Altivar 610 - 3,4A - 400V - 1,5kW - 50Hz - VW3A46099A

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 415 V

  • courant assigné CA - 3.4...3.4 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté en tant que filtre sinus - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486396889

Réf. Sonepar

01887639688

Réf. Fournisseur

VW3A46099A

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

courant assigné CA:

3.4...3.4 A

indice de protection (IP):

IP20

adapté en tant que filtre sinus:

Non

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence de fonctionnement nominale:

50...50 Hz

Altivar - Filtre passif, Easy Altivar 610, 3,4A, 400V, 1,5kW, 50Hz, pour variateur de vitesse - Normes UL 61800-5-1 - CEI 61800-5-1

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Ce filtre passif permet de réduire le taux harmonique en courant (THDI) en dessous de 15%. Il s'installe sur l'alimentation puissance en amont du variateur.

Quels sont les avantages à l'installation ?

L'installation est simple : 3 bornes d'entrée et 3 bornes de sortie puissance.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce filtre répond à la norme IEC 61000/CEM sur la limitation pour l'émission harmoniques.

Le saviez-vous ?

Ce produit peut se connecter aux autres produits de la gamme Altivar.



Les Atouts de la gamme:

Easy Altivar 610 est la gamme de variateurs de vitesse conçus pour les moteurs asynchrones triphasés, offrant une solution plug & play pour les applications de pompes et ventilateurs. Ils optimisent la gestion énergétique et la fiabilité dans les secteurs de l’eau, des eaux usées, du pétrole et du gaz



Quelques mots du fabricant :

  • Limitation de la pollution électrique et des échauffements
  • Amélioration de l'efficacité énergétique

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric