Schneider Electric - Altivar - filtre sinus - 400A - pour variateur de vitesse - VW3A5209

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 500 V

  • courant assigné CA - 400...400 A

  • courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A

  • indice de protection (IP) - IP00

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119201605

Réf. Sonepar

00002920160

Réf. Fournisseur

VW3A5209

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

500 V

courant assigné CA:

400...400 A

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

0 A

indice de protection (IP):

IP00

adapté en tant que filtre sinus:

Oui

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

8 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Altivar - filtre sinus - 400A - pour variateur de vitesse

Les Atouts de l'article:

Ce filtre sinus est une option pour les variateurs de vitesse de la gamme Altivar. Son courant nominal est égal à 400 A. Il est utilisé comme filtre de sortie (entre la sortie du variateur et le moteur) et permet au variateur de vitesse de fonctionner avec des câbles moteur plus longs que les longueurs maximales autorisées. Son index de protection est IP00. Il pèse 190 kg. Il est utilisé pour les applications nécessitant de longs câbles, des moteurs connectés en parallèle, des pompes submersibles sensibles à dv/dt, un transformateur intermédiaire entre le variateur et le moteur.



Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric