En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Altivar - filtre sinus de sortie - 50A - pour variateur de fréquence - VW3A5404

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles, côté primaire - 3

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 480 V

  • courant assigné CA - 50...50 A

  • courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC - 0 A

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480736834

Réf. Sonepar

01887073683

Réf. Fournisseur

VW3A5404

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles, côté primaire:

3

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

480 V

courant assigné CA:

50...50 A

courant de fonctionnement max. (Ith) sous tension de fonctionnement CC:

0 A

indice de protection (IP):

IP20

adapté en tant que filtre sinus:

Oui

adapté en tant que filtre du/dt:

Non

adaptée en tant que bobine d'inductance antiparasite radio:

Non

adapté en tant que blocage de la fréquence sonore:

Non

fréquence d'horloge assignée:

8 kHz

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

Altivar - filtre sinus de sortie - 50A - pour variateur de fréquence - H560mmxL300mmxP245mm - IP20, IP21 (avec le kit VW3A53903) - compatibilité : Altivar Process ATV600, Altivar Process ATV900, Easy Altivar 310

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire, de la gamme Altivar, est un filtre sinus de sortie (50A). Il est dédié aux variateurs de vitesse ATV600 et ATV900. Il equipé d'un bornier 16mm² AWG 4.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour variateurs de vitesse
  • Raccordement électrique du bornier
  • Perte thermique de 196 W à 4 khz
  • La fréquence de sortie maximale du variateur est de 100 Hz
  • Indice de protection IP20 et IP21 (avec kit en option)
  • Large plage de température de fonctionnement de -15 °C à 60 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric