Schneider Electric - Altivar HVAC ATH200 - ATH230 - 0,55kW - 380 à 500V - Tri - IP20 avec filtre CEM - ATH230U06N4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - 380...500 V
fréquence de sortie max. - 599 Hz
courant de sortie nominal I2N - 1.9 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.55 kW
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487882107
Réf. Sonepar
01887788210
Réf. Fournisseur
ATH230U06N4
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
380...500 V
fréquence de sortie max.:
599 Hz
courant de sortie nominal I2N:
1.9 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0.55 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
500 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.55 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
1
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Oui
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
142 mm
largeur:
105 mm
profondeur:
158 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme ATH200 d'Altivar HVAC est une offre de variateurs de vitesse conçus pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) de HVAC afin de fournir des moteurs asynchrones et synchrones. Avec un degré de protection IP20, l'ATH230 est adapté au montage sur panneau de commande. Il alimente des moteurs de 0,55kW/0,75HP à une tension nominale de 380 à 500V. Sa conception robuste avec des circuits imprimés revêtus IEC 60721-3-3 classe 3C3 permet de prolonger la disponibilité de la machine dans des conditions environnementales difficiles, telles que des températures ambiantes allant jusqu'à 60°C, sans nécessiter de refroidissement supplémentaire. Sa conception compacte et ses caractéristiques propres telles que Safe Torque Off, le filtre EMC et la certification A2L optimisent le panneau de commande et augmentent la compétitivité. Les fonctions de CVC et de logique programmable sont intégrées pour simplifier le système d'automatisation. L'ATH200 dispose d'une liaison série native Modbus, BACnet MS/TP et d'une connectivité BACnet/IP avec un module de communication optionnel. Ses dimensions sont de 105 mm (largeur), 158 mm (profondeur), 142 mm (hauteur) et il pèse 1,2 kg. L'ATH230 utilise du plastique contenant plus de 20 % d'ingrédients d'origine biologique, et l'aluminium est certifié ASI. L'Altivar HVAC ATH200 répond aux besoins d'équipements HVAC compacts qui couvrent les applications de pompes, de ventilateurs et de compresseurs. Il est conforme aux normes IEC/EN 81800-5-1 et IEC/EN 61800-3 et a reçu les certifications CE, cULus, UKCA, RCM, EAC, KC et ATEX. Des accessoires de montage et des options externes, telles que des selfs de ligne, des selfs de moteur et des filtres CEM supplémentaires, sont disponibles pour les variateurs Altivar HVAC ATH200. L'emballage est fabriqué à partir de carton recyclé et ne contient pas de plastique à usage unique. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10 °) sur un panneau, à l'aide de 4 trous de fixation. Les caractéristiques intégrées et la conception de l'ATH200 combinent la compétitivité des machines compactes de CVC avec la fiabilité, l'efficacité et la durabilité environnementale. L'ATH230 offre des solutions compactes sans compromis sur le comportement thermique, afin d'optimiser la conception des panneaux de contrôle CVC tout en offrant une efficacité et une fiabilité élevées.
Quelques mots du fabricant :
- Compétitivité accrue grâce à la conception optimisée du panneau de commande
- Solution compacte pour une conception mécanique optimisée
- Fonctions intégrées simplifiant la nomenclature en supprimant les dispositifs externes
- Optimisation du système d'automatisation avec des fonctions de CVC et de connectivité
- Comportement thermique supérieur avec un fonctionnement jusqu'à 60°C, adapté aux machines montées à l'extérieur
- Résister à des contraintes élevées et éviter les événements limitatifs (fiabilité accrue dès la conception)
- Optimisé pour les applications de ventilation et de pompage afin d'économiser de l'énergie
- Contrôle efficace du moteur
- Convient aux moteurs à haut rendement (moteurs asynchrones ou PM)
- Prêt pour le réfrigérant A2L
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


