Schneider Electric - Altivar HVAC - ATH630 0,75kW 380 à 480V IP20 sans terminal graphique - ATH630U07N4Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 2.2 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.75 kW
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487957799
Réf. Sonepar
01887795779
Réf. Fournisseur
ATH630U07N4Z
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
380...480 V
fréquence de sortie max.:
500 Hz
courant de sortie nominal I2N:
2.2 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
0.75 kW
indice de protection (IP):
IP20
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
0.75 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées numériques:
8
avec élément de commande:
Non
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Non
pays de fabrication:
INDONESIE
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Oui
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
2
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Oui
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Non
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
196 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
158 mm
Les Atouts de l'article:
La gamme Altivar HVAC ATH600 est une offre de variateurs de vitesse conçus pour les applications CVC dans les bâtiments commerciaux, les établissements de santé, les installations et les centres de données afin d'alimenter des moteurs asynchrones et synchrones. Avec un degré de protection IP20, l'ATH630-Z peut être monté dans des panneaux de commande. Il alimente des moteurs de 0,75 kW/1 HP pour un service normal à une tension nominale comprise entre 380 et 480 V. Il résiste aux contraintes environnementales et opérationnelles et est conforme à la norme CEI 60721-3-3 Classe 3C3 et Classe 3S3. Il est équipé de cartes de circuits imprimés revêtues et fonctionne à des températures ambiantes pouvant atteindre 60 °C sans refroidissement supplémentaire. Ses fonctionnalités natives simplifient la conception, l'installation et la mise en service, notamment grâce à des filtres CEM intégrés, une atténuation des harmoniques, une certification STO, une cybersécurité certifiée et une compatibilité avec les réfrigérants A2L et A3. De nombreuses fonctions CVC sont intégrées afin de simplifier les systèmes d'automatisation et la gestion des applications (par exemple, compresseurs, pompes et ventilateurs). L'ATH600 dispose d'une connexion série Modbus, BACnet MS/TP native et d'une connectivité BACnet/IP avec un module de communication en option. Ses dimensions sont de 115 mm (largeur), 158 mm (profondeur) et 196 mm (hauteur), et il pèse 1,7 kg. L'ATH600 utilise du plastique contenant plus de 20 % de matières premières d'origine biologique, et l'aluminium est certifié ASI. Altivar HVAC ATH600 répond aux exigences des applications CVC-R, couvrant les pompes, les ventilateurs et les compresseurs. Il est conforme aux normes IEC/EN 61800-5-1 et IEC/EN 61800-3, IEC 61000-3-12, et a reçu les certifications CE, UL, cUL, UKCA, RCM, EAC, KCC et ATEX. Des accessoires de montage, tels que des kits de montage à bride et des options externes (selfs moteur, filtres CEM supplémentaires, filtres passifs), sont disponibles avec les variateurs Altivar HVAC ATH600, en fonction de la puissance nominale du variateur. L'emballage utilise du carton recyclé et ne contient aucun plastique à usage unique. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. L'ATH600 offre une conception optimisée avec des solutions compactes, un déploiement rapide grâce à des produits prêts à l'emploi, des réglages auto-adaptatifs et un réglage automatique, ainsi que des économies d'énergie durables grâce à un contrôle moteur et une surveillance de l'alimentation à haut rendement. Altivar HVAC ATH600 optimise les performances, améliore la fiabilité et assure l'avenir.
Quelques mots du fabricant :
- Conception et performances optimisées des panneaux
- Solution compacte pour une conception mécanique optimisée
- Fonctions intégrées rationalisant la nomenclature
- Système d'automatisation optimisé avec fonctionnalités CVC et connectivité
- Économies d'énergie durables grâce à un contrôle efficace des moteurs et à la surveillance de la puissance
- Résister à des contraintes élevées et éviter les événements limitatifs (fiabilité accrue dès la conception)
- Optimisé pour les applications de compression, de ventilation et de pompage afin de réaliser des économies d'énergie
- Déploiement rapide grâce au mode simulation et à une configuration facile
- Convient aux moteurs à haut rendement (moteurs asynchrones ou PM)
- Compatible avec les réfrigérants A2L et A3
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


