Schneider Electric - Altivar Machine - variateur - 0,37kW - 200/240V mono - book - CEM - IP20 - ATV320U04M2B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 3.3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.37 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480966323

Réf. Sonepar

01887096632

Réf. Fournisseur

ATV320U04M2B

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

599 Hz

courant de sortie nominal I2N:

3.3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.37 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

325 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

245 mm

Altivar Machine - variateur - 0,37kW - 200/240V mono - book - CEM - IP20 - H325mmxL45mmxP245mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 3,3A

Les Atouts de l'article:

Ce variateur de vitesse/fréquence est conçu pour des machines industrielles et commerciales simples comme des machines d’emballage et de manutention, actionneurs mécaniques et équipements de levage. Son format Book permet de réduire l’encombrement de la machine, notamment en cas de montage dans une armoire électrique à côté d’autres dispositifs de contrôle comme des automates programmables industriels (PLC), des unités d’E/S. Sa connectivité avancée, dont CANopen et Modbus, permet de l’intégrer dans les principales architectures d’automatisme sans avoir à utiliser d’équipements réseau supplémentaires.



Les Atouts de la gamme:

La gamme ATV320 apporte une économie de mise en œuvre inégalée pour le constructeur de machines, car elle intègre toutes les fonctions essentielles à la machine : sécurité, automatisme, communication, formats adaptés et personnalisables.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité : commande tout type de moteur en boucle ouverte
  • Produit traité 3C3 pour environnement industriel
  • Fonctions de sécurité intégrées : STO, SS1, SLS, SMS, GDL
  • Connectivité avancée : ModBus/CanOpen intégrés, options COM
  • Moindre encombrement : produit "Tout en un"

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric