Schneider Electric - Altivar Machine - variateur de vitesse compact - 11kW 600V - tri - ATV320D11S6C

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 525...600 V

  • fréquence de sortie max. - 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 17 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 11 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480966859

Réf. Sonepar

01887096685

Réf. Fournisseur

ATV320D11S6C

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

525...600 V

fréquence de sortie max.:

599 Hz

courant de sortie nominal I2N:

17 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

11 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

600 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

11 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

pays de fabrication:

INDONESIE

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

Degré de protection (NEMA):

1

hauteur:

330 mm

largeur:

180 mm

profondeur:

198 mm

Altivar Machine - variateur de vitesse compact - 11kW 600V - tri

Les Atouts de l'article:

La gamme Altivar Machine ATV320 est une offre de variateurs de vitesse conçue pour les équipementiers d'origine (OEM). Son format compact permet l'empilage vertical des disques à l'intérieur des bâtis de machines. Il fonctionne à une puissance nominale jusqu'à 11kW/15 ch et une tension nominale de 525V à 600V AC. Sa conception robuste avec des circuit CEI 60721-3-3 classe 3C3 permet d'étendre la disponibilité de la machine dans des conditions difficiles, comme des températures jusqu'à 60°C sans nécessiter de refroidissement supplémentaire. Il intègre des fonctions pour applications courantes : précision de couple et de vitesse à très basse vitesse, performances dynamiques avec contrôle vectoriel de flux sans capteur et plage de fréquence étendue pour moteurs à grande vitesse. Il intègre également une connexion parallèle de moteurs et d'entraînements spéciaux utilisant le rapport tension/fréquence, la précision de la vitesse statique et les économies d'énergie pour les moteurs synchrones en boucle ouverte. Le logiciel comprend 5 fonctions de sécurité aidant les machines à répondre aux exigences de sécurité, utilisées ou non conjointement avec un module de sécurité Preventa. Ces fonctions sont configurées à l'aide du logiciel SoMove. Altivar Machine ATV320 a été conçue pour les fabricants d'équipement d'origine (OEM), répond aux exigences d'applications simples et avancées, emballage, manutention, textile, travail des matériaux, actionneurs mécaniques et levage. Il est conforme aux normes CEI, UL, TUV, KC et autres normes internationales. Des accessoires de montage et options externes (résistances de freinage, inductances de ligne, inductances moteur, filtres CEM supplémentaires) sont disponibles avec les variateurs Altivar Machine ATV320. Le produit est livré en deux colis. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il est entièrement intégré à EcoStruxure Machine via DTM. Il est possible de configurer, contrôler et diagnostiquer les variateurs ATV320 directement dans les logiciels SoMachine et SoMove au moyen de la même brique logicielle (DTM).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric