Schneider Electric - Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 15kW - IP21 - 200-240V - ATV630D15M3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension du secteur - 200...240 V
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 63.4 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 15 kW
indice de protection (IP) - IP21
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480701481
Réf. Sonepar
01887070148
Réf. Fournisseur
ATV630D15M3
Marque
Schneider Electric
tension du secteur:
200...240 V
fréquence de sortie max.:
500 Hz
courant de sortie nominal I2N:
63.4 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:
15 kW
indice de protection (IP):
IP21
fréquence du secteur:
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée:
3
nombre de phases de sortie:
3
tension de sortie max.:
240 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:
15 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique:
10 %
nombre de sorties analogiques:
2
nombre d’entrées analogiques:
3
nombre de sorties numériques:
0
nombre d’entrées numériques:
6
avec élément de commande:
Oui
convient pour environnement industriel:
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:
Oui
pays de fabrication:
INDE
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Oui
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
supporte protocole BACnet:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
1
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
0
avec interface optique:
Non
avec prise pour ordinateur:
Non
hacheur de freinage intégré:
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants:
Oui
type de convertisseur:
convertisseur U
hauteur:
673 mm
largeur:
226 mm
profondeur:
271 mm
Les Atouts de l'article:
Le variateur de vitesse ATV630 de 15kW et 240V Tri, IP21, port Ethernet intégré, répond aux besoins de commande à vitesse variable des contrôle-commandes de pompes pour les exploitants. Filtre CEM (C2/C3). Ce variateur, d'application spécifique Altivar Process et utilitaires, est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Ce produit répond aux besoins de traitement de gestion des fluides et des économies d'énergie. Il offre une grande flexibilité dans les applications : eau, exploitation minière, pétrole, gaz et les applications agroalimentaires. Il a été conçu pour s'adapter aux contraintes environnantes pour les segments de marchés suivants : eau et eaux usées, gaz et pétrole, mines, minéraux et métaux, agroalimentaire. L'ATV630 commande et contrôle la chaîne cinématique suivant des paramètres mécaniques issus de la modélisation de la pompe, avec le contrôle et la surveillance de la hauteur manométrique, le débit et la perte en charge. La configuration du produit peut se faire hors tension grâce à une pocket MultiLoader et le produit toujours dans son emballage. Cela permet un gain de temps considérable pour les constructeurs de machines. Les performances de la gamme ATV630 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Process ATV630. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.
Les Atouts de la gamme:
La gamme ATV630 apporte des informations digitales (QR Code) dynamiques avec visualisation des courbes de pompe et un affichage des unités en pression/débit pour une maintenance conditionnelle et un variateur de vitesse orienté Services.
Quelques mots du fabricant :
- Communication Ethernet intégrée et Com bus tiers en option
- Certifications marine pour tous les types de navires
- WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
- Connectivité avancée : ModBus/CanOpen intégrés, options COM
- Moindre encombrement : produit "Tout en un"
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


