En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 18kW - IP21 - 200-240V - ATV630D18M3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 78.4 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 18.5 kW

  • indice de protection (IP) - IP21

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480701498

Réf. Sonepar

01887070149

Réf. Fournisseur

ATV630D18M3

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

200...240 V

fréquence de sortie max.:

500 Hz

courant de sortie nominal I2N:

78.4 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

18.5 kW

indice de protection (IP):

IP21

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

18.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

2

nombre d’entrées analogiques:

3

nombre de sorties numériques:

0

nombre d’entrées numériques:

6

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Non

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

673 mm

largeur:

226 mm

profondeur:

271 mm

Altivar Process - ATV630 - variateur de vitesse - 18kW - 200/240V - IP21 - sans filtre CEM - H673mmxL226mmxP271mm - fréquence d'alimentation : 50...60 Hz - 5...5 % - pour moteurs asynchrones et synchrones

Les Atouts de l'article:

Le variateur de vitesse ATV630 de 18kW et 200/240V Tri, IP21, port Ethernet intégré, répond aux besoins de commande à vitesse variable des contrôle-commandes de pompes pour les exploitants. Filtre CEM (C2/C3). Ce variateur, d'application spécifique Altivar Process et utilitaires, est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Ce produit répond aux besoins de traitement de gestion des fluides et des économies d'énergie. Il offre une grande flexibilité dans les applications : eau, exploitation minière, pétrole, gaz et les applications agroalimentaires. Il a été conçu pour s'adapter aux contraintes environnantes pour les segments de marchés suivants : eau et eaux usées, gaz et pétrole, mines, minéraux et métaux, agroalimentaire. L'ATV630 commande et contrôle la chaîne cinématique suivant des paramètres mécaniques issus de la modélisation de la pompe, avec le contrôle et la surveillance de la hauteur manométrique, le débit et la perte en charge. La configuration du produit peut se faire hors tension grâce à une pocket MultiLoader et le produit toujours dans son emballage. Cela permet un gain de temps considérable pour les constructeurs de machines. Les performances de la gamme ATV630 répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, ATEX, UL 508C, UL61800-5-1, CSA 22.2 N274, NOM, GOST, EAC, CTICK, RCM, KC, SIL, Classe 3C3 et 3S2 selon IEC 60721-3-3. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Avec l'intégration de fonctions Booléennes directement configurable dans le logiciel gratuit SoMove, inutile d'acheter, de câbler et de configurer un petit automate indépendant. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux variateurs Altivar Process ATV630. La disponibilité de ces derniers dépend du calibre du variateur : résistance de freinage, inductance de ligne et moteur, kit de conformité.



Les Atouts de la gamme:

La gamme ATV630 apporte des informations digitales (QR Code) dynamiques avec visualisation des courbes de pompe et un affichage des unités en pression/débit pour une maintenance conditionnelle et un variateur de vitesse orienté Services.



Quelques mots du fabricant :

  • Communication Ethernet intégrée et Com bus tiers en option
  • Certifications marine pour tous les types de navires
  • WebServer intégré pour connexion des équipes de maintenance
  • Connectivité avancée : ModBus/CanOpen intégrés, options COM
  • Moindre encombrement : produit "Tout en un"

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric