🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - Altivar - résistance de freinage - 60ohms - 0,16kW - IP20 - VW3A7731

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Altivar - résistance de freinage - 60ohms - 0,16kW - IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - résistance de freinage

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480802256

Réf. Sonepar

01887080225

Réf. Fournisseur

VW3A7731

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

résistance de freinage

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Altivar - résistance de freinage - 60ohms - 0,16kW - IP20 - H345mmxL105mmxP100mm - protection thermique via le variateur - compatibilité : Altivar Process ATV900, Altivar Machine ATV340, Altivar Machine ATV320, Easy Altivar 310, 310L

Les Atouts de l'article:

Cet accessoire est une résistance de freinage, 0,16kW, IP20, 60Ohms permettant de ralentir ou freiner un moteur. Il est dédié aux variateurs de vitesse Altivar ATV320, ATV340 et ATV900. Il est équipé d'un bornier 10mm² AWG 8.



Quelques mots du fabricant :

  • Pour variateurs de vitesse
  • Laisse votre variateur fonctionner pendant le freinage jusqu'à l'arrêt ou pendant le freinage de ralentissement
  • Dissipe l'énergie de freinage et active le couple de freinage transitoire maximum.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric