Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS480 - 170A - 208V à 690V - ATS480C17Y
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 170 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...690 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...690 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 45 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481089090
Réf. Sonepar
01887108909
Réf. Fournisseur
ATS480C17Y
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
170 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...690 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
208...690 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
45 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
90 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
90 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
132 kW
shunt interne:
Non
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
208...690 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
autre
indice de protection (IP):
IP00
pays de fabrication:
INDONESIE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


