Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS480 - 480A - 208V à 690V - ATS480C48Y

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 480 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...690 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 208...690 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 132 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481089144

Réf. Sonepar

01887108914

Réf. Fournisseur

ATS480C48Y

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

480 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...690 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

208...690 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

132 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

250 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

250 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

355 kW

shunt interne:

Non

avec affichage:

Non

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

208...690 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

autre

indice de protection (IP):

IP00

pays de fabrication:

CHINE

Altivar Soft Starter ATS480 - 480A - 208V à 690V - Options de com : Modbus serie (Intégré), Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric