Schneider Electric - Altivar Soft Starter ATS490 - 47A - 208V à 690V - Bypass et Safety STO - ATS490D47Y

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 47 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 208...690 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 11 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606486948798

Réf. Sonepar

01887694879

Réf. Fournisseur

ATS490D47Y

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

47 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

208...690 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...230 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

11 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

22 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

45 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

CLASS 10

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

INDONESIE

Altivar Soft Starter ATS490 - 47A - 208V à 690V - Bypass 3 phases controlées et Safety STO intégrés. Options de com : Modbus serie (Intégré), Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, PROFIBUS DP, CANopen

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric