Schneider Electric - Altivar Softstarter ATS130 - démarreur-ralentisseur progressif - 38A - 200..480V - ATS130N2D38LT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 38 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...480 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 200...480 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486007396
Réf. Sonepar
01887600739
Réf. Fournisseur
ATS130N2D38LT
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
38 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...480 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
200...480 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
11 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
18.5 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Non
régulation du couple de rotation:
Non
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
200...480 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Non
classe de déclenchement:
CLASS 10
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


