Schneider Electric - Anemometre standard pour monter les stores selon la force du vent, blanc - MTN580692
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - capteur de vent
valeur de vitesse du vent ajustable - 0...0 Bft
valeur de température ajustable - 0...0 °C
tension nominale - 0 V
fréquence - 0...0 Hz
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485009117
Réf. Sonepar
01887500911
Réf. Fournisseur
MTN580692
Marque
Schneider Electric
modèle:
capteur de vent
valeur de vitesse du vent ajustable:
0...0 Bft
valeur de température ajustable:
0...0 °C
tension nominale:
0 V
fréquence:
0...0 Hz
calibre/courant nominal assigné (In):
0 A


