Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Schneider Electric - Anti-vandalisme - interrupteur à clé pour Volets Roulants - IK08/IP44 - 2P 10A - 318460

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Anti-vandalisme - interrupteur à clé pour Volets Roulants - IK08/IP44 - 2P 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme complet avec cadre

  • type de commande - clé

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042811076160

Réf. Sonepar

01887107616

Réf. Fournisseur

318460

Marque

Schneider Electric

composition:

mécanisme complet avec cadre

type de commande:

clé

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

modèle:

contact à poussoir bipolaire

nombre de pôles:

2

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

type de fixation:

fixation à griffes/vis

numéro RAL (équivalent):

0

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP44

tension nominale:

250 V

nombre de touches:

1

nombre de modules (construction modulaire):

2

Anti-vandalisme - interrupteur à clé pour volets roulants - 3 positions montée descente arrêt - IP44 - 10A - pour serrures demi-cylindrique normalisée de 40 mm de long

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cet interrupteur à clé pour volet roulant 2 pôles 10A permet une résistance extrême dans des conditions d'installation rudes pour assurer la sécurité de l'installation électrique. Il s'applique aux conditions rudes : écoles, salle de sport, bâtiments publics, garages…

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Ce produit est robuste grâce à une résistance aux chocs (IK08) et une étanchéité (IP44).

Le saviez-vous ?

Ce bouton poussoir peut être associé avec des plaques de finition et des boitiers d'encastrement de la gamme Anti-vandalisme.



Les Atouts de la gamme:

Anti-vandalisme est la gamme composée de châssis, de commandes simples ou doubles, de prises de courant, de prises TV/Radio/SAT, répond aux exigences de sécurité, tout en offrant une finition et un design élégants.



Quelques mots du fabricant :

  • Résistant aux chocs avec une classification IK08
  • Résistant à la poussière et à l'eau avec une classification IP44
  • Capacité 10A et tension de 230V
  • Design élégant en aluminium

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric