Schneider Electric - Antivandale - Boitier Encastrement - MEG3970-7504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - encastré
forme - rond
diamètre - 70 mm
modèle - unique
profondeur intérieure - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4042811167455
Réf. Sonepar
01887116745
Réf. Fournisseur
MEG3970-7504
Marque
Schneider Electric
mode de pose:
encastré
forme:
rond
diamètre:
70 mm
modèle:
unique
profondeur intérieure:
70 mm
profondeur:
55...55 mm
matériau:
plastique
couleur:
vert
indice de protection (IP):
IP3X
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
autre
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...50 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
2
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'une boîte de montage ronde Merten HD. L'entrée des câbles se fait par une ouverture à l'arrière du boîtier et par des prédécoupes latérales. Il est conçu pour être encastré. Il est en plastique. La couleur du produit est verte. Les dimensions sont (L) 71mm x (L) 71mm x (P) 55mm. Il atteint le degré de protection IP3X. Le Merten Anti-Vandalism est conçu pour offrir une durabilité, une sécurité et une fiabilité maximales dans des environnements sujets à des abus, à des manipulations ou à des conditions difficiles.
Quelques mots du fabricant :
- Solide et durable Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- Montage facile Conçu pour une installation rapide et sans problème
- Entrée de câbles par une ouverture à l'arrière du boîtier et des prédécoupes latérales
- Offre une durabilité et une fiabilité maximales dans les environnements sujets à des abus ou à des manipulations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


