Non retournable

Schneider Electric - Antivandale - Plaque obturatrice - aluminium - avec enjoliveur - 392360

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Antivandale - Plaque obturatrice - aluminium - avec enjoliveur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • utilisation - plaque de fermeture

  • mode de pose - encastré

  • couleur - argent

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042811067526

Réf. Sonepar

01887001749

Réf. Fournisseur

392360

Marque

Schneider Electric

utilisation:

plaque de fermeture

mode de pose:

encastré

couleur:

argent

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

0

composition:

plaque centrale

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

type de fixation:

fixation à griffes/vis

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

87 mm

hauteur d'appareil:

87 mm

profondeur d'appareil:

11 mm

Antivandale - Plaque obturatrice - Anti-vandalisme - IP20 - pose encastrée - avec enjoliveur - aluminium

Les Atouts de l'article:

Découvrez le cache anti-vandalisme Merten de Schneider Electric. Il s'agit d'un produit complet. La couleur du produit est argentée. L'appareil est encastré et peut être fixé à l'aide de vis et de griffes. Les dimensions du produit sont les suivantes : (L) 87 mm x (H) 87 mm x (P) 11 m. Il est doté d’un indice IP20.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception anti-vandalisme durable
  • Peut être fixé solidement à l'aide de vis ou de griffes pour une installation polyvalente
  • Installation simple et rapide
  • Le montage en affleurement garantit une installation propre et discrète qui s'intègre parfaitement aux murs
  • Un aspect moderne et professionnel qui s'harmonise avec différents styles architecturaux

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric