Schneider Electric - Antivandale - Prise télévision et radio - avec enjoliveur - 299460

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Antivandale - Prise télévision et radio - avec enjoliveur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 4.5 dB

  • nombre de sorties - 2

  • type de prise - TV/SAT

  • modèle - prise étoile / terminale

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042811067793

Réf. Sonepar

01887106779

Réf. Fournisseur

299460

Marque

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

4.5 dB

nombre de sorties:

2

type de prise:

TV/SAT

modèle:

prise étoile / terminale

couvercle:

plaque centrale

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

5 dB

compatible au modem par câble:

Oui

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

argent

traitement de la surface:

autre

finition de la surface:

brillant

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

DAB+:

Non

Antivandale - Prise télévision et radio - avec enjoliveur - connexion rapide - Anti-vandalisme - IP20 - pose encastrée - aluminium