Schneider Electric - APC - Batterie de remplacement - VRLA - Type 210 - Easy UPS BV/S - 650 VA - APCRBCV210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
capacité - 7000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304451129
Réf. Sonepar
01887445112
Réf. Fournisseur
APCRBCV210
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
12 V
capacité:
7000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
1
modèle:
autre
longueur:
151 mm
hauteur, borne comprise:
99 mm
largeur:
65 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
0...40 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
1840 g

Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


