Schneider Electric - APC Easy UPS Lithium-ion Pack batterie externe pour SRVL 6kVA longue autonomie - SRVL48RMBP3U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 48 V
capacité - 4.8e+006 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304436737
Réf. Sonepar
01887436737
Réf. Fournisseur
SRVL48RMBP3U
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
48 V
capacité:
4.8e+006 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
4
modèle:
lithium-ion
longueur:
616 mm
hauteur, borne comprise:
131 mm
largeur:
438 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Non
température ambiante:
0...50 °C
adapté à une charge rapide:
Oui
poids:
49500 g
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Ce pack de batteries au lithium-ion APC Easy UPS SRVL, connecté à un onduleur compatible SRVL On-Line, offre une autonomie prolongée pendant les pannes de courant. Ce bloc-batterie SRVL 3U monté en rack 48 V est compatible avec les modèles d'onduleurs à autonomie étendue SRVL 6 kVA. Le bloc-batterie au lithium-ion monté en rack bénéficie d'une garantie de 5 ans. La batterie externe au lithium-ion a une durée d'exécution plus longue et un temps de recharge plus rapide que la génération VRLA. Le bloc-batterie est compatible avec le kit de rails SRVRK2 vendu séparément.
Quelques mots du fabricant :
- Bloc-batterie lithium-ion 3U 48 V SRVL
- Compatible avec Easy UPS SRVL 6 kVA
- Réparation ou remplacement sur 5 ans
- Réparation ou remplacement sur 5 ans
- La mise hors tension d'urgence (EPO) peut arrêter l'onduleur à distance en cas d'incendie ou autre urgence.
- La mise hors tension d'urgence (EPO) peut arrêter l'onduleur à distance en cas d'incendie ou autre urgence.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


