Schneider Electric - APC Easy UPS On-Line, 6kVA/6kW, Lithium-ion, Rack/Tour 5U, 230V, Borniers - SRVL6KRILRK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 6000 VA
puissance effective de sortie - 6000 W
technologie USV - en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304436812
Réf. Sonepar
01887436812
Réf. Fournisseur
SRVL6KRILRK
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
6000 VA
puissance effective de sortie:
6000 W
technologie USV:
en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
0
temps de pontage à pleine charge:
34 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
217 mm
largeur:
438 mm
profondeur:
685 mm
poids:
69.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Oui
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
CHINE
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
1
efficacité totale:
93.5 %
efficacité en mode éco:
97 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Oui
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
6000 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur APC monophasé Easy UPS est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur lithium-ion 5U double conversion 6 kVA en ligne fournit une alimentation sinusoïdale pure et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Le SRVL est livré avec une entrée de bornier et une sortie de bornier. L'onduleur On-Line dispose d'un emplacement de carte intelligent pour la carte de gestion réseau en option (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l) qui permet la surveillance et la gestion réseau de l'onduleur. Avec la carte de gestion réseau et la licence achetées, l'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisées tierces. Les bypass automatique et manuel intégrés fournissent une alimentation continue à la charge, même en cas de défaut ou d'erreur interne détectée dans l'onduleur. La fonction de mise hors tension d’urgence (EPO) peut mettre l’onduleur hors tension à distance en cas d’urgence. Il est idéal pour les micro datacenters et les salles de serveurs, l'automatisation industrielle, la fabrication d'équipements. L'onduleur est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au lithium-ion par une garantie de 5 ans. Le SRVL est livré avec un écran LCD rotatif à 90 degrés facile à lire pour des informations détaillées et précises sur l'état de l'onduleur. Cet onduleur au lithium-ion est idéal pour l'automatisation industrielle, les télécommunications, les datacenters et les salles de serveurs, les bâtiments intelligents, la surveillance et la gestion de l'alimentation et de l'énergie. Convertible rack/tour avec kit d'accessoires par défaut.
Quelques mots du fabricant :
- Onduleur en rack 5U à onde sinusoïdale pure en ligne double conversion 6 kVA/6 kW
- Convertible rack/tour (kit de rails inclus)
- Ajoutez jusqu'à 3 packs de batteries externes (SRVL48RMBP3U) pour une autonomie étendue
- La batterie au lithium-ion minimise le besoin de remplacer la batterie pendant la durée de vie de l'onduleur
- Arrêt progressif des serveurs et des stations de travail
- La carte de gestion réseau en option AP9544 permet la surveillance et la gestion réseau du Easy UPS Online Li-ion.
- La fonction de mise hors tension d'urgence (EPO) peut arrêter l'onduleur en cas d'incendie ou autre situation d'urgence.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


