Schneider Electric - APC extension de garantie 3 ans SP pour onduleur Back UPS et Smart UPS niveau 1 - WBEXTWAR3YR-SP-01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
largeur - 159 mm
hauteur - 162 mm
profondeur - 5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304259633
Réf. Sonepar
03345425963
Réf. Fournisseur
WBEXTWAR3YR-SP-01
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
largeur:
159 mm
hauteur:
162 mm
profondeur:
5 mm
APC extension de garantie 3 ans SP pour onduleur Back UPS et Smart UPS 300 à 2200VA niveau 1. Ce pack d'extension de garantie couvre la réparation ou le remplacement de l'onduleur et la batterie interne de l'onduleur.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


