Schneider Electric - APC NetShelter - Basic Rack PDU - 230V - 16A - (20)C13 - (4)C19 IEC309 - 3,05m - AP7554

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - vertical

  • longueur du câble - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304230397

Réf. Sonepar

03345000043

Réf. Fournisseur

AP7554

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

vertical

longueur du câble:

3 m

nombre de prises avec contact de terre:

20

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de phases:

0

nombre de prises C13:

20

nombre de disjoncteurs:

0

nombre de prises C19:

4

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

pays de fabrication:

INDE

largeur:

56 mm

hauteur:

1619 mm

profondeur:

44 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Non

avec affichage:

Non

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Non

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

NetShelter Basic Rack PDU - Bandeau de prises APC - Rack - Tension de 200 à 230V - Intensité maximale de 16A - Prises (20) C13 et (4) C19 IEC309 - Câble de 3,05m

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric