Schneider Electric - APC NetShelter - Cordon d'alimentation - Prises C19 et BS1363A - 2,4m - UK - AP9895
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2.4 m
matériau de la gaine - sans
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0 mm²
nombre de conducteurs - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304217855
Réf. Sonepar
01887421785
Réf. Fournisseur
AP9895
Marque
Schneider Electric
longueur:
2.4 m
matériau de la gaine:
sans
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0 mm²
nombre de conducteurs:
1
courant nominal:
0 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
coudé
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
coudé
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
90...90 °C
tension nominale (Un):
240...240 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


