Schneider Electric - APC NetShelter - Kit cordon d'alimentation - Connecteurs à 90° - 1,22m - AP8704R-WW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 1.2 m
matériau de la gaine - sans
couleur de gaine - noir
section nominale du conducteur - 0 mm²
nombre de conducteurs - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304296461
Réf. Sonepar
01887429646
Réf. Fournisseur
AP8704R-WW
Marque
Schneider Electric
longueur:
1.2 m
matériau de la gaine:
sans
couleur de gaine:
noir
section nominale du conducteur:
0 mm²
nombre de conducteurs:
6
courant nominal:
10 A
indice de protection (IP):
autre
type raccordement 1:
autre
entrée de câble connexion 1:
à angle droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:
autre
type raccordement 2:
autre
entrée de câble connexion 2:
à angle droit
mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:
autre
système de connecteur orienté système:
Oui
résistance à la température:
90...90 °C
tension nominale (Un):
240...240 V
fréquence:
50...60 Hz
conduit spiralé:
Non
avec conducteur de protection:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
avec interrupteur pour câble souple:
Non
diamètre externe approx.:
0 mm
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


