Schneider Electric - APC NetShelter - Kit cordon d'alimentation - Verrouillable - 6 câbles - 1,22m - AP8704S-WW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1.2 m

  • matériau de la gaine - sans

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 0 mm²

  • nombre de conducteurs - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304296478

Réf. Sonepar

01887429647

Réf. Fournisseur

AP8704S-WW

Marque

Schneider Electric

longueur:

1.2 m

matériau de la gaine:

sans

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

0 mm²

nombre de conducteurs:

6

courant nominal:

10 A

indice de protection (IP):

autre

type raccordement 1:

autre

entrée de câble connexion 1:

coudé

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 1:

autre

type raccordement 2:

autre

entrée de câble connexion 2:

coudé

mode de raccordement selon IEC 60320, raccordement 2:

autre

système de connecteur orienté système:

Oui

résistance à la température:

90...90 °C

tension nominale (Un):

240...240 V

fréquence:

50...60 Hz

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Non

pays de fabrication:

CHINE

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

0 mm

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

APC NetShelter Power Cords - Kit cordon d'alimentation - 6 câbles - Rack - Verrouillable - Prise femelle (C13) - Prise mâle (C14) - Câble de 1,22m

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric