Schneider Electric - APC NetShelter - Kit de support de fixation - Rack PDU - 0U - Compatible - HP - AP7406
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
largeur - 114 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 19 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304258766
Réf. Sonepar
01887425876
Réf. Fournisseur
AP7406
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
largeur:
114 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
19 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


