Schneider Electric - APC NetShelter Metered Rack PDU - Compteur de courant en ligne - 32A - 230V - AP7155B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
ampèremètre - Oui
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22 - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304331438
Réf. Sonepar
01887009836
Réf. Fournisseur
AP7155B
Marque
Schneider Electric
ampèremètre:
Oui
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Non
classe de précision puissance active selon IEC 62053-22:
autre
modèle:
mesure directe
type de pôle:
monophasé
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
mode de pose:
montage en saillie
varmètre:
Non
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Non
puissance apparente:
Non
facteur de puissance cos phi:
Non
angle de phase (cos phi):
Non
mémoire de valeur mesurée:
Non
mesure de la courbe de charge:
Non
étalonné:
Oui
pays de fabrication:
INDE
sortie d'impulsion:
sans
fréquence d'échantillonnage:
0 Hz
nombre d'entrées de mesure de tension:
1
nombre d'entrées de mesure du courant:
1
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
230...230 V
tension d'alimentation DC:
230...230 V
plage de mesure de la fréquence:
50...60 Hz
courant nominal (In):
32 A
courant maximal (Imax):
32 A
écran:
LED
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
0 px
résolution d'écran (verticale):
0 px
nombre d’entrées analogiques:
1
nombre de sorties analogiques:
1
nombre d’entrées numériques:
1
nombre de sorties numériques:
1
raccordements Ethernet:
0
adapté à une prise RJ:
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication KNX:
Non
avec interface de communication M-Bus:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC):
Non
webserveur avec protocole de transfert HTTPS:
Non
largeur:
178 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
140 mm
classe de protection (IP), face avant:
autre
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


