Schneider Electric - APC NetShelter - Rack ATS - 230V - 16A - Entrée C20 - Sortie (8)C13 et (1)C19 - AP4423A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - horizontal
longueur du câble - 2.4 m
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
731304432449
Réf. Sonepar
01887443244
Réf. Fournisseur
AP4423A
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
horizontal
longueur du câble:
2.4 m
nombre de prises avec contact de terre:
8
dimensions de montage:
0 mm
finition du raccordement électrique:
C20
nombre de phases:
1
nombre de prises C13:
8
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
1
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
pays de fabrication:
PHILIPPINES
longueur:
236 mm
largeur:
432 mm
hauteur:
44 mm
profondeur:
236 mm
tension d'alimentation:
230 V
catégorie de surtension:
1
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Oui
avec affichage:
Non
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Non
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


