Schneider Electric - APC Panneaux de dérivation - Bypass Externe - Smart UPS - 100 à 230V - 30A - 2U - SBP3000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - APC Panneaux de dérivation - Bypass Externe - Smart UPS - 100 à 230V - 30A - 2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 89 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304212713

Réf. Sonepar

03345421271

Réf. Fournisseur

SBP3000

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

432 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

635 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

pays de fabrication:

CHINE

APC Panneaux de contournement pour la maintenance - Panneau de dérivation - Bypass Externe - Compatible onduleurs APC Smart UPS - 100/120/230V - 30A - Entrée/Sortie par borniers - Rack - 2U

Les Atouts de l'article:

Ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique.Il possède 1 câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) en entrée et en sortie et un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA GOST VDE ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Solution de maintenance pratique et efficace
  • Sécurité accrue qui garantit la continuité de l'alimentation électrique
  • Compatibilité étendue avec une large gamme d'onduleurs

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric