nouveau

Schneider Electric - APC Smart-UPS 3kVA RM 120V MARINE - SMX3000RMX93

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 2880 VA

  • puissance effective de sortie - 2700 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304433668

Réf. Sonepar

01887433668

Réf. Fournisseur

SMX3000RMX93

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

2880 VA

puissance effective de sortie:

2700 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

6.15 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

432 mm

largeur:

178 mm

profondeur:

483 mm

poids:

38.64 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

120...120 V

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.9

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

90 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

120...120 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

2700 W

Onduleur APC Smart‑UPS SMX3000RMX93 3000 VA / 2700 W, line‑interactive avec AVR, entrée/sortie 120 V, écran LCD, format rack 2U pour infrastructures IT critiques dans les environement MARINE.

Les Atouts de l'article:

Cet onduleur Smart-UPS d’APC est conçu pour les responsables informatiques ou les administrateurs réseau afin de maintenir la disponibilité des activités, le transfert de données et la continuité pendant les pannes de courant prolongées. L’onduleur en rack/tour Line-interactif 4U de 3 kVA fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure pour prendre en charge les appareils électroniques critiques en cas de panne de courant. Le SMX est équipé d'une prise d'entrée NEMA L5-30P, de 6 prises NEMA 5-15R, de 3 prises NEMA 5-20R et d'une prise NEMA L5-30R. Le Smart-UPS est équipé d'un emplacement SmartSlot permettant d'installer une carte de gestion réseau (option), qui permet l'arrêt en douceur des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. Cette alimentation ininterrompue peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces. L’onduleur SMX est couvert par une garantie de 3 ans et la batterie au plomb-acide intégrée est couverte par une garantie de 2 ans. Il est compatible avec une batterie dédiée remplaçable par l’utilisateur et le bloc-batterie de remplacement d’APC permet de restaurer les performances de l’onduleur aux spécifications d’origine. L’onduleur Smart-UPS est livré avec une paire de pieds de stabilisation pour montage en tour et des supports de montage en rack. Les 3 groupes de sorties commutables permettent une gestion plus fine de l’alimentation fournie à vos appareils. La fonction de mise hors tension d’urgence permet à l’onduleur de s’arrêter à distance en cas d’urgence.



Quelques mots du fabricant :

  • Onduleur 4U (rack ou tour) Line-interactif, 2880 VA / 2700 W (kit de rails AP9625 vendu séparément)
  • Réglage de la tension sélectionnable par l'utilisateur : 100 V à 127 V
  • Ajoutez jusqu’à 10 blocs-batteries externes (SMX120BP)
  • Onduleur de faible profondeur offrant un espace supplémentaire pour la gestion des câbles
  • Arrêt progressif par câbles série ou USB via PowerChute Serial Shutdown
  • L’AVR maintient une tension de sortie dans des niveaux sélectionnés et acceptables par l’utilisateur
  • Idéal pour les serveurs, le stockage, les réseaux et les applications commerciales

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric