nouveau

Schneider Electric - APC Smart-UPS 750VA 120V MARINE - SMT750X93

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance apparente de sortie - 750 VA

  • puissance effective de sortie - 500 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304433637

Réf. Sonepar

01887433637

Réf. Fournisseur

SMT750X93

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

750 VA

puissance effective de sortie:

500 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

4 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

161 mm

largeur:

138 mm

profondeur:

369 mm

poids:

12.5 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

120...120 V

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0.05 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

90 %

efficacité en mode éco:

90 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

120...120 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

500 W

Onduleur APC Smart‑UPS SMT750X93 750 VA / 500 W, line‑interactive, AVR, entrée/sortie 120 V, écran LCD, format tour pour serveurs et équipements réseau, compatible pour une utilisation MARINE.

Les Atouts de l'article:

L'APC Smart-UPS 750 VA 120 V Shipboard (SMT750X93) est un onduleur (UPS) robuste et fiable, spécialement conçu pour les applications maritimes et à bord des navires. Cet onduleur assure une alimentation électrique ininterrompue en cas de coupure de courant, protégeant ainsi les équipements essentiels et préservant l'intégrité des données.



Quelques mots du fabricant :

  • Capacité de charge de 750 VA, fonctionnement sans interruption en cas de coupure de courant
  • Jusqu'à 5 minutes d'autonomie à pleine charge pour protéger les données critiques en cas de coupure de courant
  • Offre une protection renforcée pour les environnements à bord des navires
  • Permet d'accéder rapidement à l'onduleur et de le contrôler en cas d'urgence

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric