Schneider Electric - APC Smart-UPS C 2 000 VA, écran LCD, RM 2U 230 V - SMC2000I-2U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance apparente de sortie - 2000 VA
puissance effective de sortie - 1300 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304310082
Réf. Sonepar
01887310082
Réf. Fournisseur
SMC2000I-2U
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
2000 VA
puissance effective de sortie:
1300 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
3.2 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
autre
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Oui
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
89 mm
largeur:
480 mm
profondeur:
470 mm
poids:
26.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
pays de fabrication:
PHILIPPINES
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
92 %
efficacité en mode éco:
96 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
1300 W
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur Smart-UPS d’APC est conçu pour les petites et moyennes entreprises afin de préserver la disponibilité et la continuité de leur activité. Cet onduleur Line-interactif de 2000 VA, au format rack 2U, fournit une alimentation à onde sinusoïdale pure pour assurer le fonctionnement des équipements électroniques critiques en cas de coupure de courant. L'onduleur est équipé d'une prise d'entrée CEI 320 C20, de 6 prises de sortie CEI 320 C13 et de 2 câbles de raccordement CEI. L’onduleur Smart-UPS C dispose d’une interface graphique LCD intuitive. Cet onduleur est équipé d'une batterie au plomb intégrée et bénéficie d'une garantie de 2 ans. Cet onduleur Line-interactif fonctionne en mode écologique pour une efficacité opérationnelle élevée. Le SMC est équipé d’une batterie au plomb-acide intégrée et est couvert par une garantie de 2 ans de l’onduleur. Cet onduleur offre une protection contre les surtensions et impacte de la foudre, les creux de tension, les baisses de tension et les surtensions. Il est compatible avec une batterie dédiée remplaçable par l’utilisateur et le module de batterie de remplacement d’APC permet de restaurer les performances de l’onduleur aux spécifications d’origine.
Quelques mots du fabricant :
- Onduleur à onde sinusoïdale pure de type interactif, 2000 VA / 1300 W, montage en rack 2U
- Idéal pour les serveurs d’entrée de gamme, les réseaux, les PDV au détail et la VoIP d’entreprise
- L’AVR maintient une tension de sortie dans des niveaux sélectionnés et acceptables par l’utilisateur
- Arrêt progressif par câbles série ou USB via PowerChute Serial Shutdown
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


